曜日別特売
7000063 ダンボールばんじゅう yamapac 86792038

7000063 ダンボールばんじゅう yamapac 86792038
7000063 ダンボールばんじゅう yamapac 86792038
7000063 ダンボールばんじゅう yamapac 86792038
7000063 ダンボールばんじゅう yamapac 86792038
7000063 ダンボールばんじゅう yamapac 86792038
7000063 ダンボールばんじゅう yamapac 86792038
7000063 ダンボールばんじゅう yamapac 86792038

ダンボールばんじゅう

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(10個)関連資料(0.78MB)注文コード86792038品番7000063
参考基準価格(税別)¥8,850販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

スタッキング可能な、組み立て式のダンボール製ばんじゅうです。
使い捨てできるのでイベントやケータリングに最適!
もちろん、パン・スイーツ・和菓子・おせちなど、各種食品製造の現場でもお使いいただけます。
用途にあわせてお選びください。
※S・M・M-02・M深よりお選びいただけます。

用途
ケータリング、製菓・製パン保管、おせち料理食材仕分け、イベントの搬入、フードコンテナー
セット内容本体+フタ材質ダンボールタイプM深質量(g/セット)1030組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)403×603×140
関連資料:(0.78MB)
注意
※この商品は組み立て前の状態でお届けします。
※本製品は耐油・耐水等の特別な加工は施しておりません。通常のダンボール製品と同等素材です。
※しっかり折りぐせをつけて、折り線のはっきりしている面を内側にして組み立てて下さい。
※ダンボールで手が切れることがありますので、組み立ての際はご注意ください。
※個人様宅への配送はできません。あらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86791995
2023-07-23
用途: ケータリング
飲食業

初めてこちらを使わせてもらいましたが、蓋も付けやすく重なるとしっかり固定できるので運びやすかったです!ちょうどいいサイズ感でとてもよかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする