曜日別特売
LDL2-41X16BL2 LDL2シリーズ CCS(シーシーエス) 86792878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDL2シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個消費電力(W)3.8max.注文コード86792878品番LDL2-41X16BL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品取扱説明書質量(g)50消費電力(W)3.8max.適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk)ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×20×20発光色青色冷却方式自然空冷ピーク波長(nm)467typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする