曜日別特売
LDL-71X12UV3-365-N UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス) 86797708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV3/VL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個光源紫外線(LED)幅(mm)91注文コード86797708品番LDL-71X12UV3-365-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥301,271
販売価格(税別)
273,883
付属品取扱説明書、放射部シール、UV警告シール幅(mm)91高さ(mm)28質量(g)270max.奥行(mm)45.6消費電力(W)7.6max.適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Highrisk)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、鋼板発光色冷却方式自然冷却光源紫外線(LED)ピーク波長(nm)365typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
注意
※絶対に紫外照射を直接肉眼で見たり、触れたりしないでください。※紫外照明を点灯する際は必ずUV保護メガネを装着し、放射部(発光部)を見ないでください。※紫外LEDの放射部(発光部)を人の眼に向けた状態で電源を入れて点灯しないでください。※長袖の服や手袋を着用して、紫外照射が皮膚に触れないようにしてください。※製品周辺に関わる全ての人に紫外LEDの危険性を周知徹底してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする