曜日別特売
LDL-205X12VL3-385-N UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス) 86797875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV3/VL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個光源LED幅(mm)225注文コード86797875品番LDL-205X12VL3-385-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥396,388
販売価格(税別)
360,353
付属品LED照明取扱注意事項幅(mm)225高さ(mm)28質量(g)600max.奥行(mm)45.6消費電力(W)23max.適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(Highrisk)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、鋼板発光色冷却方式自然冷却光源LEDピーク波長(nm)385typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする