曜日別特売
LN-61VL3-405 UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス) 86798094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UV3/VL3シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個光源LED幅(mm)91注文コード86798094品番LN-61VL3-405
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥314,860
販売価格(税別)
286,236
付属品LED照明取扱注意事項幅(mm)91高さ(mm)47.5質量(g)430max.奥行(mm)47.6消費電力(W)7.6max.適合規格CE、UKCA、REACH、IEC62471(ModRisk)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金発光色冷却方式自然冷却光源LEDピーク波長(nm)405typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする