※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CCS(シーシーエス)
AD-LDR-PF-LAシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
質量(g)
35max.
24max.
35max.
63max.
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86799643
品番
AD-LDR-PF-100-LA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,977
販売価格(税別)
¥
22,706
バスケットに入れる
付属品
セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ
対応製品
LDR-PF-100-LA
材質
アルミ合金
質量(g)
35max.
外径×内径×高さH(mm)
Φ106×Φ94×12
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)