曜日別特売
1273A056.200 セイフティシューズ アシックス 86805749

1273A056.200 セイフティシューズ アシックス 86805749
1273A056.200 セイフティシューズ アシックス 86805749
1273A056.200 セイフティシューズ アシックス 86805749
1273A056.200 セイフティシューズ アシックス 86805749
1273A056.200 セイフティシューズ アシックス 86805749

セイフティシューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)30
バーチ×パティ
内容量1足注文コード86805749品番1273A056.200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,750
販売価格(税別)
12,500
サイズ(cm)30バーチ×パティ形状ローカット規格JSAA規格A種(認定番号3006)材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)・合成樹脂・合成繊維機能通気性、耐久性、クッション性、耐油性、グリップ性材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする