曜日別特売
MMWH3201100300K ミニミニワイド マルヤス機械 86807664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニミニワイド

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し16日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
86807664
品番
MMWH3201100300K
参考基準価格(税別)¥926,000販売価格(税込)¥945,780
販売価格(税別)
¥859,800

アルミフレームコンベヤの重量搬送用コンベヤです。
最大搬送質量100kgまで対応します。

用途
一般製品・加工品等の搬送
材質
フレーム:アルミ
質量(kg)
183
ベルト幅(mm)
250
材質(フレーム)
アルミ
機長(cm)
300
注意
※コンベヤは固定してお使いください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする