TCN4607 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 86811557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚物用水中ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台吐出口径(Φmm)50周波数(Hz)60出力(kW)0.75注文コード86811557品番TCN4607
参考基準価格(税別)¥177,600販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.75電圧(V)200周波数(Hz)60揚程(m)7.5吐出量(L/min)200使用液汚物混入水トラスコ品番850-8578質量(kg)22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする