※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺田ポンプ製作所
汚物用水中ポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
吐出口径(Φmm)
80
周波数(Hz)
60
出力(kW)
2.2
注文コード
86811663
品番
TCN6622
参考基準価格(税別)
¥454,300
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
この商品は
吐出口径・周波数・出力
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
吐出口径(Φmm)
80
出力(kW)
2.2
電圧(V)
200
周波数(Hz)
60
揚程(m)
8.6
吐出量(L/min)
800
使用液
汚物混入水
トラスコ品番
850-8608
質量(kg)
67.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません