曜日別特売

バッテリー

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個ブラックバッテリー電圧(V)25.2バッテリー容量(Ah)6.2注文コード86812408品番SI6.2B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,918
ブラックバッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)6.2バッテリー電圧(V)25.2充電時間(時間)2
注意
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場は不可)です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86812435
2023-02-28
用途: 電動アシスト自転車用のバッテリー
その他業種

現在使用しているバッテリーC200は年数が経過しすっかり消耗してしまった。充電しても早く減ってしまう状況。このため、後継であるこちら(C400)へ交換。容量が倍となるため、充電サイクルが長くなり充電回数が減ることを期待している。納期が8日以内となっていたのでもう少しかかるかと思ったら、すぐに届いて驚いた。子供の送迎に利用しているものなので早く届いて非常に助かった。パッケージが従来品より大きく重くなっているため収まるか不安になったが、増えた分はデッドスペースに収まるように設計されているので問題なく装着できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アシスト自転車用充電池/充電器関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする