サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの デスク周辺用品
サンワサプライの サーバーラック
ブランクパネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86816084
品番
CP-SVBP1UBKA
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
19インチマウントラックの前面をカバー致します。
前面に取付けることにより、背部からの熱気の前方への回り込みを防ぎます。
幅(mm)
43
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
483×10×44.4
質量(g)
400
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
セット内容
本体、取付け用ケージナット・ネジ(4セット)
対応機種
CP-SVNシリーズ、CP-SVNC1・CP-SVNC2・CP-SVNC3・CP-SVNC4・CP-SVNC5・CP-SVNC6
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません