桑名金属工業
ハイトルク SCS13A小型電動ボール弁 タイニー・ネジ・AC100V・10K
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1-1/4
1-1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86820641
品番
B101-SU
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
最高使用圧力(MPa)
1.96
仕様
ショート
形状
ストレート
質量(kg)
0.7
材質(本体)
SCS13A
接続方式
ねじ込み
材質(シート)
シートリング:PTFE
使用流体
冷温水、エア
弁形式
二方弁
口径
2段レデューストボア
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
小型電動式ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材