J-FCT0.65mm x3P 電子ボタン電話用ケーブル JAPPY 86825453

電子ボタン電話用ケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
対数(P)3
導体外径(Φmm)0.65
内容量1巻注文コード86825453品番J-FCT0.65mm x3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。
対より構造により、漏話特性に優れています。
ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。

種類通信ケーブル対数(P)3導体外径(Φmm)0.65全長(m)200シース厚(mm)約0.8仕上外径(Φmm)5.5絶縁体厚さ(mm)約0.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする