曜日別特売
KFP-4570HLW カラーエフ 未来工業 86831491

カラーエフ

(8件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10枚)ひも長(mm)220注文コード86831491品番KFP-4570HLW
参考基準価格(税別)¥1,190販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ヒモ付・本体は樹脂製なので湿気にも強いです

規格
形状:角形
参考寸法:45×70mm
用途電気ルートの明示・注意書/覚書などにひも長(mm)220寸法(mm)45×70(参考値)角形トラスコ品番390-8534寸法L(mm)220(参考値)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09199766
2024-01-03
用途: LAN配線の識別
教育・研究機関

多数のLAN配線を識別するのに使用しました。一か所にたくさん使用するので、札面積が小さいので助かりました。

対象商品 : 09199872
2020-11-05
用途: 鉄骨部材をトラックにて運搬の時

小さいけど、丈夫でやぶれたり、よれたりしません。かなりリピートして購入しています。

対象商品 : 09199827
2018-11-14
用途: 盤内の表示
建設業・工事業

いつも紐を結んで使っているので、頭が結んであると良いです。

対象商品 : 09199784
2016-10-06
用途: メンテナンス

しっかりとした商品で満足です。

対象商品 : 09199802
2015-04-06
用途: ケーブルの宛先を記載する名札として
建設業・工事業

使いたいサイズだったのでちょうどいい。KF-2030HW-Tも購入してみたが同じ商品で同じ数量でした。値段の違いがわからないので安い方を勧めるような表示があった方がいい。

対象商品 : 09199766
2015-03-29
用途: ケーブルの行き先表示など

ちょっと小さめを購入したので次回はラクに読める程度を購入します。

対象商品 : 09199881
2015-09-01
用途: 線名札

ほどよい大きさで、使いやすかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09199784
2014-05-28
用途: 賃貸住宅の軽修繕作業

いろいろ細かく購入させて頂いているものは経営する賃貸住宅の修繕に使用しているものです。
重宝させて頂いております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする