曜日別特売
SBE-WO EGスライドボックス 未来工業 86831735

EGスライドボックス

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)種類2ヶ用注文コード86831735品番SBE-WO
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ボックス穴をSBホルソーであけられるスライドボックスです。(穴あけポイントの位置に強力磁石がセットされています。)

適合仕切板
上下仕切用:-
左右仕切用:2M・53M
本数
管の種類別、接続可能本数(片面)
TLフレキ:14・2、16・2、22・2
PF管:14・2、16・3、22・3
CD管:14・2、16・2、22・2
種類2ヶ用付属品タッピンねじ付、アルミ箔付深さ(mm)36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34570681
2017-05-18
用途: 新築現場

他のお店よりはるかに安価でした。これからもこの商品はモノタロウ様で注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする