※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
ミラレックスF用 予備管用フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D2(Φmm)
39.3
29.3
39.3
49.2
64.2
79.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86837536
品番
FEB-40C
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
74
寸法D1(Φmm)
70.5
寸法D2(Φmm)
39.3
寸法L2(mm)
52.6
適合管
ミラレックスF40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください