未来工業
ミラレックスF用 予備管用フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D2(Φmm)
49.2
29.3
39.3
49.2
64.2
79.2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86837545
品番
FEB-50C
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
85
寸法D1(Φmm)
81.5
寸法D2(Φmm)
49.2
寸法L2(mm)
64.4
適合管
ミラレックスF50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください