曜日別特売
MHM-1520K ミライハンドホール(ミニ) 未来工業 86837685

ミライハンドホール(ミニ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86837685品番MHM-1520K
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
材質樹脂製安全最大荷重(kN)1kN(100kgf)[車乗禁止]下蓋色寸法L1(mm)157寸法L2(mm)151寸法D(Φmm)135寸法d(Φmm)125寸法H(mm)200寸法h(mm)15
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする