曜日別特売
MHRP-22 コネクタパッキン 未来工業 86837764

コネクタパッキン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合コネクタミラックス:MFK-22Lミラレックス:FEK-20L注文コード86837764品番MHRP-22
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
適合コネクタ
ミラックス:MFK-22L
ミラレックス:FEK-20L
付属品(パッキン…1枚、PEパッキン…1枚)1組取付穴径(Φmm)28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする