48X8900L 4K有機ELレグザ REGZA 86839726

48X8900L 4K有機ELレグザ REGZA 86839726
48X8900L 4K有機ELレグザ REGZA 86839726
48X8900L 4K有機ELレグザ REGZA 86839726

4K有機ELレグザ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
画面サイズ48V型
内容量1台注文コード86839726品番48X8900L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン
健康的で自然な質感の人肌を再現独自開発の技術を用いて豊かな色彩表現を可能にする
レグザ専用 高コントラスト
低反射有機ELパネル
72Wのマルチアンプによる、パワフルなサウンドを体感
重低音立体音響システムXP
部屋の環境に適したサウンドを自動で設定
オーディオキャリブレーション
見たいドラマもアニメもすぐに見つかる
ざんまいスマートアクセス
今話題のさまざまなネット動画が楽しめる
高速のレスポンスでゲームをより快適に有機EL瞬速ゲームモード
映像美を支える機能美

機能
【録画/再生】
タイムシフトマシン [過去番組表] タイムシフトリンク、始めにジャンプ タイムシフトリンク、ざんまいスマートアクセス(ボイス機能)、おまかせ録画、シーン/出演者、レグザナビ、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録、簡単連ドラ予約、Wマジックチャプター、タイムシフトリンク、レグザリンク・シェア(DTCP-IP) (ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)
【エンターテインメント/ネットワーク】
ゲーム機能 有機EL瞬速ゲームモード、ネット動画、レグザリンク・ダビング (ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)、レグザリンク・コントローラ、高速レグザ番組表(4K解像度対応)、みるコレ、レグザボイス(リモコン)、スクリーンミラーリング、無線LAN内蔵(IEEE802.11a/b/g/n/ac)、【高音質】
サウンドシステム/イコライザー 重低音立体音響システムXP、Dolby Atmos、オーディオキャリブレーション、おまかせAIサウンド、レグザサウンドプロセスVIR、クリア音声、快適設計
【快適設計】
ファンレス設計、色温度センサー(RGBセンサー)
画面サイズ48V型画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZRⅡ、超解像技術:超解像技術、美肌:美肌フェイストーンZRⅡ、地デジ:超解像/地デジAIビューティZRⅡ、ネット動画:ネット動画ビューティZRⅡ、広色域復元:3次元カラーリマスター、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR:10、HLG:HDR、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーZRⅡチューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3パネル4K有機ELパネル画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]寸法(cm)(画面:幅×高さ/対角)105.2×59.2/120.7外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)106.8×65.8×23.7(スタンド付き)質量(kg)(スタンド含む/本体のみ)20.0/15.7消費電力(W)定格動作時:226、リモコン待機時/機能動作時:0.5/23年間消費電力量(kWh/年)165省エネ基準達成率(%)70最大出力(W)音声実用(JEITA):72 (12+12+12+12+12+12)スピーカーフルレンジ:4個、ツィーター:2個端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 4K120P、VRR、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) 1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1、USB端子 2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子 1付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90499)、転倒防止バンド転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする