機能【録画/再生】
タイムシフトマシン [過去番組表] タイムシフトリンク、始めにジャンプ タイムシフトリンク、ざんまいスマートアクセス (ボイス機能)、おまかせ録画、シーン/出演者、レグザナビ、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録、簡単連ドラ予約、Wマジックチャプター、タイムシフトリンク、レグザリンク・シェア(DTCP-IP)(ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)
【エンターテインメント/ネットワーク】
ゲーム機能 瞬速ゲームモード、ネット動画、レグザリンク・ダビング(ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)、レグザリンク・コントローラ、高速レグザ番組表(4K解像度対応)、みるコレ、レグザボイス(リモコン)、スクリーンミラーリング、無線LAN内蔵(IEEE802.11a/b/g/n/ac)
【高音質】
サウンドシステム/イコライザー 重低音立体音響システムZ、Dolby Atmos、オーディオキャリブレーション、おまかせAIサウンド、レグザサウンドプロセスVIR、クリア音声
【快適設計】
ファンレス設計、色温度センサー(RGBセンサー)
画面サイズ43V型画質モード映像処理エンジン:レグザエンジンZRⅡ、広色域量子ドット、超解像技術:超解像技術、美肌:美肌フェイストーンZRⅡ、地デジ:超解像/地デジAIビューティZRⅡ、ネット動画:ネット動画ビューティZRⅡ、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR:10、HLG:HDR、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーZRⅡチューナー数新4K衛星放送×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3パネル4K液晶パネル(Mini LEDバックライト)画素数(水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル]寸法(cm)(画面:幅×高さ/対角)94.1×52.9/108.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)96.5×58.9×21.6質量(kg)(スタンド含む/本体のみ)15.0/11.3消費電力(W)定格動作時:221、リモコン待機時/機能動作時:0.5/23年間消費電力量(kWh/年)148省エネ基準達成率(%)66最大出力(W)音声実用(JEITA):60 (10+10+10+10+20)スピーカーフルレンジ:2個、ツィーター:2個、トップツィーター:4個、ウーファー:1個端子種別HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 4K120P、VRR、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) 1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1、USB端子 2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子 1付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90499)、転倒防止バンド転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本