SSKD-31B 台付ステンレス片サドル 未来工業 86840817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付ステンレス片サドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は適合管・材質・寸法Dなど31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(20個)
適合管
薄鋼31
材質
ステンレス製
寸法D(Φmm)
31.8
注文コード
86840817
品番
SSKD-31B
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898
適合管
薄鋼31
寸法L(mm)
48.2
寸法D(Φmm)
31.8
付属品
ビス付(M4)、アンカープラグ(M5ビス付)
材質
ステンレス製
アンカー穴(mm)
ドリル径:Φ8.5、深さ:30
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする