曜日別特売
SKD-31A-A 台付鉄片サドル 未来工業 86841036

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

台付鉄片サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(20個)適合管薄鋼31材質ユニクロめっき注文コード86841036品番SKD-31A-A
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
適合管薄鋼31寸法L(mm)48.2寸法D(Φmm)31.8付属品タッピンねじ付(呼び4×6)、アンカープラグ(M5ビス付)材質ユニクロめっきアンカー穴(mm)ドリル径:Φ8.5、深さ:30
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする