未来工業
OKチェッカー(ライトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
86841221
品番
KDK-L
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
質量(g)
470
付属品
コンセントアダプタ×1、ソケットアダプタ×1
仕様
AC100V用、適応電球:60W以下(口金E26)
全長(mm)
853
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください