未来工業
ケーブルハンガー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法A(mm)
43.5
注文コード
86841343
品番
SCH-1
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
58.5
寸法D(Φmm)
32
寸法B(mm)
40.5
適合ケーブル
VVFケーブル、丸形ケーブル
許容静荷重(N[kgf])
20(2)
寸法A(mm)
43.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください