未来工業
MSジョイントコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合ねじ
MSコネクタ適合Vネジサイズ:7/8-20UNEF-2B
適合管
マシンフレキサイズ16
注文コード
86842104
品番
MPMS-1616K
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
適合ねじ・適合管・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
43.5
寸法D1(Φmm)
35
寸法D2(Φmm)
28
適合ねじ
MSコネクタ適合Vネジサイズ:7/8-20UNEF-2B
適合管
マシンフレキサイズ16
コネクタネジサイズ
16
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください