※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
MSジョイントコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
適合ねじ
MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 7/16-18UNEF-2B
適合管
マシンフレキサイズ28
注文コード
86842174
品番
MPMS-282428K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,670
この商品は
適合ねじ・適合管・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
61
寸法D1(Φmm)
53
寸法D2(Φmm)
43
適合ねじ
MSコネクタ適合Vネジサイズ:1 7/16-18UNEF-2B
適合管
マシンフレキサイズ28
コネクタネジサイズ
24・28
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86842174
MPMS-282428K
52146405
MPMS-282428K
MSジョイントコネクタ
未来工業
1個
¥
839
税込
¥
923
内容量が異なります