未来工業
コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付)
MPCP-12M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
寸法L・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
56
色
ミルキーホワイト
注文コード
86842253
品番
MPCP-12M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,010
色
ミルキーホワイト
適合径(Φmm)
マシンフレキ:12、薄鋼:19
ねじ
薄鋼受け口:CTC19
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
30
寸法L(mm)
56
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86842253
MPCP-12M
52146107
MPCP-12M
コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付)
未来工業
1個
¥
439
税込
¥
483
内容量が異なります