曜日別特売
MPCP-28K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付) 未来工業 86842323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付)MPCP-28K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は寸法L・色など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
寸法L(mm)
82
色
黒
注文コード
86842323
品番
MPCP-28K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,670
色
黒
適合径(Φmm)
マシンフレキ:28、薄鋼:31
ねじ
薄鋼受け口:CTC31
寸法D1(Φmm)
43
寸法D2(Φmm)
53
寸法L(mm)
82
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86842323MPCP-28K52146177MPCP-28KMPCP-28K コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付) 未来工業 52146177コンビネーションカップリング(マシンフレキ用) マシンフレキ⇔薄鋼電線管(ねじ付)未来工業1個
¥969
税込¥1,066
内容量が異なります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする