未来工業
鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
ST-15
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
適合
薄鋼:C-15SVケーブル:5.5×3C、8×2C・3CCVケーブル:8×2C・3C、60×1C
注文コード
86848517
品番
ST-15
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
適合
薄鋼:C-15
SVケーブル:5.5×3C、8×2C・3C
CVケーブル:8×2C・3C、60×1C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
14.5~17
寸法D(Φmm)
16
寸法B(mm)
12
寸法L(mm)
46
寸法P(mm)
34
寸法d(Φmm)
5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください