未来工業
鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
ST-39
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
適合
薄鋼:C-39SVケーブル:80×3C、100×2CCVケーブル:100×2C、500×1C
注文コード
86848571
品番
ST-39
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
適合
薄鋼:C-39
SVケーブル:80×3C、100×2C
CVケーブル:100×2C、500×1C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
38~41
寸法D(Φmm)
38.5
寸法B(mm)
25
寸法L(mm)
95
寸法P(mm)
70
寸法d(Φmm)
5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください