曜日別特売
SKT-30C コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用) 未来工業 86848632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)
寸法D(Φmm)24.1
内容量1袋(100個)注文コード86848632品番SKT-30C
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
適合
SVケーブル:22×3C
CVケーブル:38×2C・3C・150×1C
材質ユニクロめっき適合径(Φmm)24~26寸法D(Φmm)24.1寸法B(mm)20寸法L(mm)54寸法P(mm)28寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする