※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
コーティング鉄片サドル(SV・CVケーブル用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(50個)
寸法D(Φmm)
15.6
19.6
23
24.1
27.1
29.4
15.6
32.1
16.7
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
86848666
品番
SKT-5C
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
適合
SVケーブル:8×2C
CVケーブル:8×3C・60×1C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
15.5~16
寸法D(Φmm)
15.6
寸法B(mm)
20
寸法L(mm)
42
寸法P(mm)
22
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
6.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください