KZV-75 管端ブッシング 未来工業 86849743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管端ブッシング

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
寸法d(Φmm)68.4
内容量1袋(5個)注文コード86849743品番KZV-75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合厚鋼:-、薄鋼・ねじなし:75寸法L1(mm)38.5寸法D(Φmm)82寸法L2(mm)33.5寸法d(Φmm)68.4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86849646
2020-08-18
用途: 配管敷設工事に

配管の先端にはめ込むだけなので簡単で手早く設置出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする