未来工業
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(20個)
注文コード
86851642
品番
SBP-1FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
開口寸法(mm)
小判穴:1個
角穴(タテ×ヨコ):99×55mm
種類
1ヶ用
塗装色
黒
適合壁厚(mm)
9~30
最少必要な壁裏空間(mm)
47以上
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86851642
SBP-1FG
52146737
SBP-1FG
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス)
未来工業
1個
¥
499
税込
¥
549
内容量が異なります