未来工業
TLエルボ(電話線・同軸ケーブル・フィーダー線用引込口エルボ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10個)
仕様
TLチューブ14・VE14
注文コード
86853611
品番
TLE-14J
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
102.5
寸法H(mm)
56
寸法l(mm)
47
取付穴径(Φmm)
23
付属品
防水パッキン付
仕様
TLチューブ14・VE14
色
ベージュ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください