曜日別特売
MEC-54M エントランスキャップ 未来工業 86854406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エントランスキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個適合管VE54ミルキーホワイト注文コード86854406品番MEC-54M
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ミルキーホワイト適合管VE54寸法B(mm)175寸法l(mm)80寸法H(mm)93寸法D(Φmm)70
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする