PYK-SC150AT パイプフード(鐘型) ミライガード316(重塩害・塩害地域用) 未来工業 86867322

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプフード(鐘型) ミライガード316(重塩害・塩害地域用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)126.5
チョコレート
内容量1個注文コード86867322品番PYK-SC150AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質ステンレス製付属品ボディーと同色ビス付チョコレート寸法L(mm)191寸法H(mm)126.5寸法D(Φmm)145寸法B(mm)192寸法l(mm)38寸法b(mm)207寸法h(mm)58適合ダクト内径:Φ150
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする