未来工業
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1セット(10個)
注文コード
86884752
品番
SBP-2FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
開口寸法(mm)
小判穴:2個
角穴(タテ×ヨコ):99×101mm
種類
2ヶ用
塗装色
黒
適合壁厚(mm)
9~30
最少必要な壁裏空間(mm)
47以上
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86884752
SBP-2FG
49505453
SBP-2FG
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)
未来工業
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
内容量が異なります