SBP-3FG 小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス) 未来工業 86884777

小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)(あと付けはさみボックス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット(10個)注文コード86884777品番SBP-3FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000
開口寸法(mm)
小判穴:3個
角穴(タテ×ヨコ):99×147mm
種類3ヶ用(セパレーター付)塗装色適合壁厚(mm)9~30最少必要な壁裏空間(mm)47以上
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86884777SBP-3FG49505496SBP-3FGSBP-3FG 小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス) 未来工業 49505496小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)未来工業1個
2,198
税込2,418
内容量が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする