車輪径(Φmm)150取付座(mm)102×102取付高(mm)191材質(車輪)ゴム形状自在車S車輪幅(mm)35偏芯(mm)39.5寸法b(mm)55金具鋼板製ストッパーあり最大荷重(N)1960取付穴径(Φmm)11金具高さH(mm)118取付穴ピッチ(mm)80×80(75×75)RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)12/M10特性耐久性・耐摩耗性・低始動抵抗材質(ホイール)ナイロン樹脂(青色)最大荷重(kg)200キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪