KTU-150WK-GS 牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付) イノアック 86887464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTU-150WK-GS 牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付) イノアック 86887464
KTU-150WK-GS 牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付) イノアック 86887464

牽引台車用キャスター (バネタイプ・固定金具付)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)150注文コード86887464品番KTU-150WK-GS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
車輪径(Φmm)150最大荷重(N)3038取付座(mm)158×114取付ピッチ(mm)132×86(P1'×P2':124×62)取付高(mm)200材質(車輪)ログラン(ウレタン)トラスコ品番483-5115寸法b(mm)68.5ストッパーなし取付穴径(Φmm)13X26取付高H(mm)200取付ピッチ(mm)(P1×P2)132×86(P1'×P2':124×62)プレート寸法F1×F2(mm)158×114バネ(許容範囲)140~250kg金具高さH(mm)123.8車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)12.7最大荷重(kg)310キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする