NU-180x63WJ ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック 86888261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NU-180x63WJ ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック 86888261
NU-180x63WJ ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付 イノアック 86888261

ダクタイル製 ログラン(ウレタン)車輪タイプ 旋回金具付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
車輪径(Φmm)180
最大荷重(N)6076
取付高(mm)225
車輪幅(mm)63
内容量1個注文コード86888261品番NU-180x63WJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
車輪径(Φmm)180取付座(mm)155×155取付ピッチ(mm)127×127取付高(mm)225材質(車輪)ログラン(ウレタン)車輪幅(mm)63偏芯(mm)60寸法b(mm)76ストッパーなし最大荷重(N)6076取付穴径(Φmm)14金具高さH(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径d(Φmm)25最大荷重(kg)620キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする