JST(日本圧着端子製造)
ナイロン絶縁付丸形端子
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
種類
絶縁付圧着端子
注文コード
86890501
品番
N0.5-4 キトウメイ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
丸形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.2~0.5
電線抱合範囲AWG(#)
24~22
種類
絶縁付圧着端子
寸法d2(Φmm)
4.3
幅(mm)
6.6
標準色
黄透明
全長(mm)
19
寸法F(mm)
7.7
寸法D(Φmm)
1.9
板厚(mm)
0.5
適合工具
手動:YNT-2622、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A、油圧式: BCT-0514
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表