曜日別特売

ナイロン絶縁付丸形端子

商品レビューを投稿する
34日以内出荷返品不可34日以内出荷とは
内容量1袋(500個)種類絶縁付圧着端子注文コード86890623品番N2-M5 アオ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
端子形状丸形電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63電線抱合範囲AWG(#)16~14種類絶縁付圧着端子寸法d2(Φmm)5.3幅(mm)8.5標準色全長(mm)21寸法F(mm)7.8寸法D(Φmm)3.9板厚(mm)0.8適合工具手動:YNT-1614、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする