JST(日本圧着端子製造)
ナイロン絶縁付丸形端子
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
34日以内出荷とは
内容量
1袋(500個)
種類
絶縁付圧着端子
注文コード
86890657
品番
N2-P4 アオ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
種類・内容量
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
丸形
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04~2.63
電線抱合範囲AWG(#)
16~14
種類
絶縁付圧着端子
寸法d2(Φmm)
4.3
幅(mm)
7
標準色
青
全長(mm)
20.2
寸法F(mm)
7.7
寸法D(Φmm)
3.9
板厚(mm)
0.8
適合工具
手動:YNT-1614、空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA4 YAT-4A YAD-4A、油圧式: BCT-0514
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表