適合工具手動:YNT-1614
空気圧式:YA-1 YA-2 YAT-1A YAT-2A YAD-1A YAD-2A YA4 YAT-4A YAD-4A
油圧式: BCT-0514
寸法d2(Φmm)5.3寸法F(mm)7.3幅(mm)9.5全長(mm)21色青種類絶縁付圧着端子端子形状先開形寸法D(Φmm)3.9電線抱合範囲AWG(#)16~14寸法l(mm)9寸法T(mm)0.8材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63RoHS指令(10物質対応)対応