曜日別特売
CSM-25 ハブマイクロ (147シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892197

CSM-25 ハブマイクロ (147シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892197
CSM-25 ハブマイクロ (147シリーズ Mitutoyo(ミツトヨ) 86892197

ハブマイクロ (147シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台校正証明書-RoHS指令(10物質対応)対応注文コード86892197品番CSM-25
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

管内の段の長さ、肉厚測定用です。
測定面超硬合金チップ付
定圧装置付既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.01平行度(μm)3平面度(μm)0.6付属品スパナ(No.301336)1個寸法L(mm)0寸法H(mm)17.5シリーズ147寸法h1(mm)6寸法h2(mm)8.5寸法h3(mm)13.5最大許容誤差(μm)JMPE:±2RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番147-301校正証明書-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9 1品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付商品注文フロー図
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする