曜日別特売
MHT4-6.5LC マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ) 86893116

MHT4-6.5LC マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ) 86893116
MHT4-6.5LC マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ) Mitutoyo(ミツトヨ) 86893116

マイクロメータヘッド 標準形 (148シリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード86893116品番MHT4-6.5LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,720

ねじクランプによりクランプの力を向上させました。
クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。

測定範囲(mm)0~6.5目量(mm)0.01器差(μm)±5先端形状球面(SR3)ステム形状ナット付ステムRoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番148-223
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする